Telovnik z žepom za tablico Executive Hi-Vis Orange XXXL R

Št. art.: C357ORRXXXL
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
Številka izdelka C357ORRXXXL
EAN/GTIN 5036108351534
Številka proizvajalca C357ORRXXXL

Opis

Opis:

Ta različica našega klasičnega telovnika Executive ima enake funkcije, vključno z več žepi za veliko prostora za shranjevanje, z dodatnim žepom na zadrgo za tablični račualnik, v katerega lahko pospravite tablico brez ovitka do velikosti 10,5″.

Lastnosti:

  • Odpiranje spredaj za lažji dostop
  • 7 žepov za varno shranjevanje
  • Zunanji žep za tablico za varno shranjevanje.
  • Dva spodaj našita žepa
  • Žep za telefon
  • Držalo za identifikacijsko kartico
  • Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
  • D-rinka za ključe ali osebne izkaznize
  • V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
  • Certifikat CE
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tkanina Shell: Zankasta tkanina iz 100% poliestra
Sestava lupine: Zankasta tkanina iz 100% poliestra
Teža lupine gm: 124
Teža lupine oz: 3.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico