Opis:
Ta različica našega klasičnega telovnika Executive ima enake funkcije, vključno z več žepi za veliko prostora za shranjevanje, z dodatnim žepom na zadrgo za tablični račualnik, v katerega lahko pospravite tablico brez ovitka do velikosti 10,5″.
Lastnosti:
- Odpiranje spredaj za lažji dostop
- 7 žepov za varno shranjevanje
- Zunanji žep za tablico za varno shranjevanje.
- Dva spodaj našita žepa
- Žep za telefon
- Držalo za identifikacijsko kartico
- Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
- D-rinka za ključe ali osebne izkaznize
- V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
- Certifikat CE
- Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Tkanina Shell: Zankasta tkanina iz 100% poliestra
Sestava lupine: Zankasta tkanina iz 100% poliestra
Teža lupine gm: 124
Teža lupine oz: 3.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Največ 50 pranj