Opis:
Naš klasični kombinezon z dvema prsnima žepoma in zadrgo spredaj, sedaj v ženskem kroju. Zasnovan je kot nalašč za vsakodnevno udobno nošenje.
Lastnosti:
- Vzdržljiva poli-bombažna tkanina za visoko učinkovitost in popolno udobje uporabnika
- Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
- 5 žepov za varno shranjevanje
- Prileganje za ženske
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Nov model
Material:
Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Opis lupine: Tkanina Kingsmill™ Polycotton je izdelana iz 65 % poliestra in 35 % bombaža ter zagotavlja visoko zmogljivost in največje udobje. Material je v celoti predhodno skrčen, odlično ohranja barvo in ima vse lastnosti, ki jih pričakujete od sodobne tkanine.
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri normalnih temperaturah; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;