Kombinezon za varilce CE Navy 5XL R

Št. art.: C030NAR5XL
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
Številka izdelka C030NAR5XL
EAN/GTIN 5036108216932
Številka proizvajalca C030NAR5XL

Opis

Opis:

Pokrivalo Safe-Welder™Coverall je odlična izbira za varilce in industrijske delavce, ki so izpostavljeni vročini, saj zagotavlja popolno zaščito ves dan in je cenovno zelo ugodno. Stranska elastika omogoča udobnejše nošenje, številni žepi pa poskrbijo za varnost orodja in osebnih predmetov.

Lastnosti:

  • Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
  • Overjena zaščita pred staljenimi kovinskimi brizgi
  • Žep za meter
  • Hiter in enostaven dostop s strani
  • Skriti sprednji neti za lažji dostop
  • Z neti nastavljive manšete za varno prileganje
  • Na voljo v velikostih od XS do 5XL
  • Na voljo v odlični izbiri barv podjetja
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • CE-CAT III
  • Certifikat CE
  • Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
  • 4 žepi za varno shranjevanje
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (
    A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)

Material:

Tkanina Shell: Bizweld: 100% bombaž, ognjevarni premaz
Sestava lupine: 100% bombaž, ognjevarni premaz
Teža lupine gm: 330
Teža lupine oz: 9.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico