Kombinezon Bizweld Classic Red 5XL R

Št. art.: BZ506RER5XL
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
Številka izdelka BZ506RER5XL
EAN/GTIN 5036108388059
Številka proizvajalca BZ506RER5XL

Opis

Opis:

Kombinezon Bizweld Classic nudi uporabniku vidno zaščito. Pametna zasnova vključuje odsevne trakove na ramenih, rokavih in nogah, ki so odporni proti ognju, možnost vstavljanja kolenskih blazinic, kadar je to potrebno, veliko prostora za shranjevanje in žep za pravila.

Lastnosti:

  • Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
  • Overjena zaščita pred staljenimi kovinskimi brizgi
  • Dva prsna žepa z neti
  • Žep za meter
  • Dvosmerna zadrga spredaj in žep ki sa ga da zapreti
  • Z neti nastavljive manšete za varno prileganje
  • Na voljo v velikostih do 5XL
  • Žepi za ščitnike kolen
  • 8 žepov za varno shranjevanje
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Vrhunsko prišit ognjevaren odsevni trak
  • CE-CAT III
  • Certifikat CE
  • Nov model
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2,B1,C1,E2,F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 cal/cm²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 cal/cm² (HAF-80.4%))

Material:

Tkanina Shell: Bizweld: 100% bombaž, ognjevarni premaz
Sestava lupine: 100% bombaž, ognjevarni premaz
Teža lupine gm: 330
Teža lupine oz: 9.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico