Ognjevarne kargo hlače Bizweld Grey XXL R

Št. art.: BZ31GRRXXL
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
Številka izdelka BZ31GRRXXL
EAN/GTIN 5036108267491
Številka proizvajalca BZ31GRRXXL

Opis

Opis:

Ognjevarne kargo hlače Bizweld zagotavljajo zaščito pred toplotno nevarnostjo električnega obloka in odpornost pred plameni skozi celotno življenjsko dobo oblačila. Te sodobne hlače imajo elastičen pas za udobje in lažje gibanje. Številni prostorni žepi omogočajo priročno shranjevanje.

Lastnosti:

  • DVOJNA ZAŠČITA PRED NEVARNOSTMI
  • Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
  • Žep za meter
  • Dva našita žepa zadaj
  • Na voljo v velikostih do 5XL
  • Enostavno dostopen žep
  • Overjena zaščita pred staljenimi kovinskimi brizgi
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Elastika v pasu zadaj za zanesljivo prileganje
  • Certifikat CE
  • 7 žepov za varno shranjevanje
  • Skrit žep za telefon
  • ARC2
  • CE-CAT III
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • NFPA® 70E
  • NFPA® 2112
  • ASTM F1506
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Material:

Tkanina Shell: Bizweld: 100% bombaž, ognjevarni premaz
Sestava lupine: 100% bombaž, ognjevarni premaz
Teža lupine gm: 330
Teža lupine oz: 9.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi v senci; Likajte pri maks. 110°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico