Hlače Bizweld Iona Navy L R

Št. art.: BZ14NARL
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
Številka izdelka BZ14NARL
EAN/GTIN 5036108312610
Številka proizvajalca BZ14NARL

Opis

Opis:

Hlače Bizweld Iona zagotavljajo izboljšano udobje in učinkovitost. Nudijo odlične lastnosti pri varjenju in zagotavljajo izjemno večnamensko zaščito pred sevalno toploto in brizganjem staljenega železa. Ključne značilnosti so stranski žepi, žep za ravnilo in odsevni trak na koncu hlačnic.

Lastnosti:

  • Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
  • Žep za meter
  • Dvojni šivi za dodatno vzdržljivost
  • 3 žepi za varno shranjevanje
  • Vrhunsko prišit ognjevaren odsevni trak
  • Pol-elastičen pas za varno in udobno prileganje
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certifikat CE
  • CE-CAT III
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1 + A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Material:

Tkanina Shell: Bizweld: 100% bombaž, ognjevarni premaz
Sestava lupine: 100% bombaž, ognjevarni premaz
Teža lupine gm: 330
Teža lupine oz: 9.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico