Opis:
Najboljša modularna zasnova hlač 3 v 1 za vse vaše potrebe. Zaradi zasnove 3 v 1 lahko delovne hlače spremenite v kratke delovne hlače ali delovne hlače razreda 1 po standardu EN20471. Imate vse, kar potrebujete. Žepi z zavihki na magnet, da ne ovirajo; žepi za kolenske blazinice, veliki vgrajeni stranski žepi za večja orodja, pločevinke z razpršilom ali pa, da preprosto zavihate hlačnice, ko želite biti v kratkih hlačah, in jih shranite na varno. Vgrajen pas, velik žep na sprednji strani noge za lažjo uporabo pri delu, mrežast žep za mobilni telefon. Poleg tega nudijo edinstven sistem pripenjanja žepov s tremi žepi, ki se lahko pripnejo na sprednji ali zadnji del hlač.
Lastnosti:
- 4-smerno raztegljiva tkanina za lažje gibanje in dodatno udobje
- Tesno prilegajoč dizajn za izjemno udobje
- 15 žepov za varno shranjevanje
- Žepi za ščitnike kolen
- Žepi B920, B921 in B922 so zasnovani tako, da se pripnejo na te hlače
- Nastavljiv pas za popolno prileganje
- Nov model
- Označeno z UKCA
- Certifikat CE
Standard:
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
Material:
Tkanina Shell: Titanmill Ultra Stretch : 92% najlon, 8% elastan
Sestava lupine: 92% najlon, 8% elastan
Kontrastna tkanina: CorePro: 87% najlon, 13% elastan
Kontrastna sestava: 87% najlon, 13% elastan
Opis kontrasta: Ostanite zaščiteni z raztegljivimi elementi CorePro™, ki so natančno izdelani na območjih z visoko obrabo, da zagotovijo najvišjo stopnjo odpornosti proti obrabi in vzdržljivosti. Ta trpežna tkanina, preizkušena do 100.000 drgnjenj, zagotavlja najdaljšo življenjsko dobo v najzahtevnejših okoljih.
Teža lupine gm: 230
Teža lupine oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 30°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi v senci; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;