Kalibrator

Št. art.: BSWA-01
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
    Številka izdelka BSWA-01
    EAN/GTIN 4045761220201
    Številka proizvajalca BSWA-01

    Opis

    Opis:

    • Kalibrator za redno nastavljanje merilnika ravni zvoka
    • Veljavni standardi: IEC60942:2003 razred 1, ANSI S1.40-1984, GB/T 15173-1994
    • Izhodna frekvenca 1 kHz (+/- 0,5 %) - Izhodni zvočni tlak, izbirno 94 dB ali 114 dB (± 0,3 dB) - Faktor popačenja 2 % - Čas stabilizacije 10 s - Dovoljeno temperaturno območje okolice -10 °C/50 °C - Kalibrator je primeren za ½″- in ¼″-mikrofone (adapter je vključen) v skladu s standardom IEC 61094-4 - Delovanje na baterije, 2× 1. 5 V AA, ni standardno, čas delovanja do 40 h - Dimenzije Š × G × V 70 × 70 × 48 mm - Neto teža približno 137 g

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico