Garnitura orodja v škatli za orodje

Št. art.: BSR20.EL34
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
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka BSR20.EL34
EAN/GTIN 3662424086670
Številka proizvajalca BSR20.EL34
L-število L60130 10197

Opis

Opis:

  • Tekstilni zaboj za orodje, kompaktna različica 14″
  • Učinkovito organizira orodje
  • Delitev v notranjosti: Za takojšen dostop do orodij, navpično shranjevanje, elastični trak za pritrditev orodja, stransko držalo za izvijače
  • Zunanja razdelitev: 6 zunanjih žepov, 1 poseben žep, nastavljiv z samopritrdilni, za žago, 1 velik žep za dokumente (A4) ali za shranjevanje zaščitnega pokrova
  • Vanj lahko namestite tudi torbo za kalkulator BS.PC15
  • Lahka in udobna uporaba
  • Vsebine torbe so lahko dostopne
  • 3 rešitve za prenašanje: Kolesa in teleskopski ročaj, aluminijast ročaj z usnjenim pokrovom, trak z ojačano blazino na ramenskem delu
  • Veliko trpežna tkanina, 1200 denier
  • Premer koles: 90 mm
  • Uporabna prostornina: 33 litrov
  • Max. Teža: 18 kg

Lastnosti:

  • [KG]: 10,4

Obseg dobave:

  • Kratek ključ z deščico, 1/4
  • Kratek ključ z deščico, 5/16
  • Kratek ključ z deščico, 11/32
  • Kratek ključ z deščico, 3/8
  • Kratek ključ z deščico, 7/16
  • Kratek ključ z deščico, 1/2
  • Kratek ključ z deščico, 9/16
  • Kratek ključ z deščico, 5/8
  • Kratek ključ z deščico, 11/16
  • Kratek ključ z deščico, 3/4
  • Set 6 mikromehanskih odprtih ključev, 3,2 do 13 mm
  • Ključ z deščico, kromiran, 6″
  • Sortiment 1/4″, šestilo, metrični in imperialni
  • Vijačniki Protwist® z zamenljivimi rezili
  • Vijačnik Protwist®, za vijake z zarezami, kratek, 4x35
  • Vijačnik Protwist® Phillips®, kratek, 1x35
  • Vijačnik Protwist®, 1000 V, za vijake z zarezami, 3,5x75
  • Vijačnik Protwist®, 1000 V, za vijake z zarezami, 4x100
  • Vijačnik Protwist®, 1000 V, za vijake z zarezami, 5,5x150
  • Vijačnik Protwist®, 1000 V, Pozidriv®, 0x75
  • Vijačnik Protwist®, 1000 V, Pozidriv®, 1x100
  • Vijačnik Protwist®, 1000 V, Phillips®, 0x75
  • Vijačnik Protwist®, 1000 V, Phillips®, 1x100
  • Odjemnik za vijake z zarezami
  • Odjemnik za vijake Phillips®
  • Set notranji 6-kotnik ključev, metrični
  • Set notranji 6-kotnik ključev, palčne velikosti
  • Nastavljive klešče, 180 mm
  • Ključi Microtech®, aksialni rez
  • Kompaktne rezalne klešče Microtech®
  • Točkovne rezalne klešče Microtech® s tankimi čeljustmi
  • Ujemalne klešče Microtech® s kratkimi čeljustmi
  • Ujemalne klešče Microtech® s tankimi čeljustmi 45°
  • Ključi za kabelske priključke
  • Jekleni meter, 3 m, oprijemljivo ohišje
  • Žepni nož z varovalom
  • Krtači za žico s kratkimi rezili
  • Zaščitni gorilnik
  • Črpalka za odpenjanje
  • Pregledno ogledalo
  • Napenjalnik vzmeti
  • Gibno prijemalo
  • Lajkalnik, 20 W
  • Pletalka, ravni model
  • Pletalka, s PVC prevleko 45°
  • Piltenice, ravni model, prekrižane konice
  • Mini držalo za kabel, črno
  • Mini držalo za kabel, rdeče
  • Testna konica, črna
  • Testna konica, rdeča
  • Priključni kabel, črn
  • Priključni kabel, rdeč
  • Ščetka

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico