Nahrbtnik s kolesi

Št. art.: BS.RBPB
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka BS.RBPB
EAN/GTIN 3662424150005
Številka proizvajalca BS.RBPB
L-število L60130 10540

Opis

Opis:

  • Trdna tkanina 1200 denierjev.
  • Množica notranjih in zunanjih žepov ter zank za maksimalno organizacijo.
  • Ergonomski ročaj in oblazinjena hrbtna plošča za udobno prenašanje.
  • Teleskopski ročaj za enostavno kotaljenje nahrbtnika
  • 25 kg nosilnosti

Lastnosti:

  • L[mm]: 335
  • H[mm]: 554
  • [kg]: 3,7

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico