Torba za orodje, prevlečena s PVC 54cm

Št. art.: BS.LMBCPB
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
Številka izdelka BS.LMBCPB
EAN/GTIN 3662424024351
Številka proizvajalca BS.LMBCPB
L-število L60130 10600

Opis

Opis:

  • Vanj lahko pospravite dolga orodja, kot so žage, ravnila in veliki ključi
  • Odporno proti brizganju, enostavno čiščenje in vzdrževanje
  • Zaklopko za zapiranje lahko odprete 100-odstotno za enostaven in hiter dostop do vsebine torbe
  • 2 stranska ročaja in nastavljiv naramni trak z ojačitveno podlogo. Ko je torba odprta, jo lahko uporabnik premika in prenaša s stranskimi ročaji
  • 1 predal za dokumente, načrt, telefon, 1 kavelj za merilni trak, 1 kavelj za ključe, 1 nastavek za lučko za pisalo
  • Združena struktura in izjemno debela prevleka pomenita, da se torba ne bo deformirala niti pri veliki obremenitvi
  • Nožice ščitijo torbo in tudi podlago, na katero je postavljena
  • Vsebina: 12,25 litra
  • Maksimalna obremenitev: 8 kg

Lastnosti:

  • G[mm]: 220
  • L[mm]: 540
  • H[mm]: 200
  • [kg]: 1,6

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico