Cevna vijačna spona BPC-H12

Št. art.: BPC-H12
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
Vrsta izdelka Spone

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka BPC-H12
EAN/GTIN 4008158032382
Številka proizvajalca BPC-H12
L-število L80030 285

Opis

Opis:

  • Primerno za jeklene cevi DN 20/R3/4″ ali DN 15/R1/2″
  • Zunanji premer 26,9 mm ali 21,3 mm
  • Prosto izbirni razpon
  • S stojalom
  • Pakirano v SB

Lastnosti:

  • Nad glavo: 40 mm
  • Za cevi Ø: 1/2″
  • Za cevi Ø: 21,3 mm
  • Material/površina:
    • osnovno telo jeklena litina, prevlečen
    • Vreteno s trapezoidnim navojem iz jekla valjanega, brušenega
    • Plastični zaščitni pokrovčki

Uporaba:

  • Notranja oprema
  • Pohištvo in tesarska dela

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
  • Navodila za nego:
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • Redno čistite in namažite vreteno

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico