Antistatični kombinezon Bizflame Work Hi-Vis Yellow/Navy M R

Št. art.: BIZ7YNRM
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
Številka izdelka BIZ7YNRM
EAN/GTIN 5036108188734
Številka proizvajalca BIZ7YNRM

Opis

Opis:

Antistatični kombinezon Bizflame Work Hi-Vis ponuja vse prednosti ognjevarne tkanine z dodano visoko vidljivostjo in antistatično zaščito.

Lastnosti:

  • Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
  • Overjena zaščita pred staljenimi kovinskimi brizgi
  • Žep za meter
  • Hiter in enostaven dostop s strani
  • Z neti nastavljive manšete za varno prileganje
  • Skriti sprednji neti za lažji dostop
  • Dvojni šivi za dodatno vzdržljivost
  • Žepi za ščitnike kolen
  • Vrhunsko prišit ognjevaren odsevni trak
  • CE-CAT III
  • 8 žepov za varno shranjevanje
  • Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Žep za telefon
  • Na voljo v velikostih do 4XL
  • Označeno z UKCA
  • Certifikat CE
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • EN ISO 20471 Class 3

Material:

Tkanina Shell: Bizflame Work HV: 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Sestava lupine: 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Teža lupine gm: 330
Teža lupine oz: 9.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico