Kombinezon s kapuco Bizweld Navy XXXL R

Št. art.: BIZ6NARXXXL
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
Številka izdelka BIZ6NARXXXL
EAN/GTIN 5036108189014
Številka proizvajalca BIZ6NARXXXL

Opis

Opis:

Kombinezon s kapuco Bizweld nudi uporabniku vgrajeno zaščito glave in dodatne oblikovne značilnosti, vključno z žepi za kolenske blazinice in zadnjim žepom na bokih z zavihkom.

Lastnosti:

  • Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
  • Overjena zaščita pred staljenimi kovinskimi brizgi
  • Žep za meter
  • Žep zadaj
  • Skriti sprednji neti za lažji dostop
  • Stranski žepi
  • Z neti nastavljive manšete za varno prileganje
  • Žepi za ščitnike kolen
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • 9 žepov za varno shranjevanje
  • Z vrvico nastavljiva spodnji rob in kapuca za varno in udobno prileganje
  • Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Skrit žep za telefon
  • CE-CAT III
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Material:

Tkanina Shell: Bizweld: 100% bombaž, ognjevarni premaz
Sestava lupine: 100% bombaž, ognjevarni premaz
Teža lupine gm: 330
Teža lupine oz: 9.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico