Opis:
Kombinezon s kapuco Bizweld nudi uporabniku vgrajeno zaščito glave in dodatne oblikovne značilnosti, vključno z žepi za kolenske blazinice in zadnjim žepom na bokih z zavihkom.
Lastnosti:
- Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
- Overjena zaščita pred staljenimi kovinskimi brizgi
- Žep za meter
- Žep zadaj
- Skriti sprednji neti za lažji dostop
- Stranski žepi
- Z neti nastavljive manšete za varno prileganje
- Žepi za ščitnike kolen
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- 9 žepov za varno shranjevanje
- Z vrvico nastavljiva spodnji rob in kapuca za varno in udobno prileganje
- Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
- Skrit žep za telefon
- CE-CAT III
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))
Material:
Tkanina Shell: Bizweld: 100% bombaž, ognjevarni premaz
Sestava lupine: 100% bombaž, ognjevarni premaz
Teža lupine gm: 330
Teža lupine oz: 9.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj