Ognjevaren kombinezon Iona Bizweld Navy Tall XXXL T

Št. art.: BIZ5NATXXXL
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
Številka izdelka BIZ5NATXXXL
EAN/GTIN 5036108157426
Številka proizvajalca BIZ5NATXXXL

Opis

Opis:

Ognjevaren kombinezon Iona Bizweld nudi uporabniku vidno zaščito. Pametna zasnova vključuje ognjevaren odsevni trak na ramenih, rokavih in hlačnicah, možnost namestitve kolenskih blazinic, kadar je to potrebno, veliko prostora za shranjevanje in žep za ravnilo. Zelo priljubljen model.

Lastnosti:

  • Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
  • Overjena zaščita pred staljenimi kovinskimi brizgi
  • Dva prsna žepa z neti
  • Žep za meter
  • Skriti sprednji neti za lažji dostop
  • Z neti nastavljive manšete za varno prileganje
  • Na voljo v velikostih do 5XL
  • Žepi za ščitnike kolen
  • 8 žepov za varno shranjevanje
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Vrhunsko prišit ognjevaren odsevni trak
  • Skrit žep za telefon
  • CE-CAT III
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Material:

Tkanina Shell: Bizweld: 100% bombaž, ognjevarni premaz
Sestava lupine: 100% bombaž, ognjevarni premaz
Teža lupine gm: 330
Teža lupine oz: 9.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico