Ognjevaren kombinezon Iona Bizweld Navy XS R

Št. art.: BIZ5NARXS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

PORTWEST® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki PORTWEST®

Moške velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Korak cm Višina cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Moške velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Ženske velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Ženske velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Tako merite
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
Številka izdelka BIZ5NARXS
EAN/GTIN 5036108243624
Številka proizvajalca BIZ5NARXS

Opis

Opis:

Ognjevaren kombinezon Iona Bizweld nudi uporabniku vidno zaščito. Pametna zasnova vključuje ognjevaren odsevni trak na ramenih, rokavih in hlačnicah, možnost namestitve kolenskih blazinic, kadar je to potrebno, veliko prostora za shranjevanje in žep za ravnilo. Zelo priljubljen model.

Lastnosti:

  • Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
  • Overjena zaščita pred staljenimi kovinskimi brizgi
  • Dva prsna žepa z neti
  • Žep za meter
  • Skriti sprednji neti za lažji dostop
  • Z neti nastavljive manšete za varno prileganje
  • Na voljo v velikostih do 5XL
  • Žepi za ščitnike kolen
  • 8 žepov za varno shranjevanje
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Vrhunsko prišit ognjevaren odsevni trak
  • Skrit žep za telefon
  • CE-CAT III
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Material:

Tkanina Shell: Bizweld: 100% bombaž, ognjevarni premaz
Sestava lupine: 100% bombaž, ognjevarni premaz
Teža lupine gm: 330
Teža lupine oz: 9.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico