Opis:
Jakna Bizweld nudi uporabniku celodnevno zaščito in udobje. Med značilnostmi so varne zapiranje z neti spredaj in dva prsna žepa z zavihki. Ta negorljiva jakna ima tudi skrit žep za mobilni telefon.
Lastnosti:
- Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
- Overjena zaščita pred staljenimi kovinskimi brizgi
- Žepa na prsih z zapiranjem z zakovico
- Z neti nastavljive manšete za varno prileganje
- Skriti sprednji neti za lažji dostop
- Zunanja standardna nalepka za hitro identifikacijo ravni zaščite
- Na voljo v velikostih od XS do 5XL
- Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
- Skrit žep za telefon
- 3 žepi za varno shranjevanje
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- CE-CAT III
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))
Material:
Tkanina Shell: Bizweld: 100% bombaž, ognjevarni premaz
Sestava lupine: 100% bombaž, ognjevarni premaz
Teža lupine gm: 330
Teža lupine oz: 9.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj