Ognjevaren kombinezon Bizweld Navy M R

Št. art.: BIZ1NARM
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
Številka izdelka BIZ1NARM
EAN/GTIN 5036108039258
Številka proizvajalca BIZ1NARM

Opis

Opis:

Naš najbolje prodajani kombinezon Bizweld, ki je bil izbran za najljubši kombinezon v varilski industriji, je idealen za popolno zaščito delavcev, ki so izpostavljeni vročini. Široko prileganje zagotavlja udobje in uporabniku omogoča nemoteno delo, medtem ko velik prostor za shranjevanje, žep in skriti žep za mobilni telefon varno in zanesljivo hranijo opremo.

Lastnosti:

  • Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
  • Overjena zaščita pred staljenimi kovinskimi brizgi
  • Skriti sprednji neti za lažji dostop
  • Prsni žepi na zapenjanje z neti
  • Z neti nastavljive manšete za varno prileganje
  • Žep za meter
  • Na voljo v velikostih do 6XL
  • Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Skrit žep za telefon
  • 6 žepov za varno shranjevanje
  • CE-CAT III
  • Certifikat CE
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Na voljo v velikostih od XS do 4XL
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Material:

Tkanina Shell: Bizweld: 100% bombaž, ognjevarni premaz
Sestava lupine: 100% bombaž, ognjevarni premaz
Teža lupine gm: 330
Teža lupine oz: 9.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico