Talna tehtnica Max 300 kg; 600 kg

Št. art.: BID 600K-1DSM
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka BID 600K-1DSM
EAN/GTIN 4045761214811
Številka proizvajalca BID 600K-1DSM

Opis

Opis:

  • Talna tehtnica z dvojnim območjem delovanja je idealna, kadar je treba tehtati velike obremenitve, vendar se pri nižjem območju obremenitve ni mogoče odreči visoki ločljivosti. Dve tehtnici lahko nadomestite z eno - prihranite prostor in denar!Tehtalni most: iz nedrseče jeklene kontrolne plošče, 4 jeklene obremenilne celice s silikonsko prevleko, zaščita pred prahom in škropilno vodo IP67
  • Udobno izravnavanje tehtalnega mostu: kot tudi dostop do priključne omarice: od zgoraj
  • Ocenjevalna enota: za podrobnosti glejte KERN KIB-TM
  • seštevanje: vrednosti teže in štetje delov
  • Zahvaljujoč vmesnikom: kot so RS-232 ali USB, WLAN, Bluetooth, Ethernet (opcija), je tehtnico mogoče enostavno vključiti v obstoječa omrežja in olajšati izmenjavo podatkov med tehtnico in računalnikom ali tiskalnikom
  • spraševanje in daljinski nadzor tehtnice: prek zunanjih nadzornih naprav ali računalnika z uporabo komunikacijskega protokola KERN (KCP). KCP je standardiziran niz ukazov vmesnika za tehtnice KERN in druge instrumente, ki omogoča priklic in nadzor vseh ustreznih parametrov in funkcij instrumenta. KERNove instrumente s KCP je tako mogoče preprosto povezati z računalniki, industrijskimi krmilniki in drugimi digitalnimi sistemi. Protokol KCP je v veliki meri združljiv s protokolom MT-SICS. Mogoče samo prek podatkovnega vmesnika RS-232, USB, drugi vmesniki na zahtevo
  • Udobno izravnavanje tehtalnega mostu in dostop do priključne omarice od zgoraj
  • Enota za vrednotenje: podrobnosti glej KERN KIB-TM
  • Seštevanje vrednosti teže in štetje delov
  • Zahvaljujoč vmesnikom, kot so RS-232 ali USB, WLAN, Bluetooth, Ethernet (opcijsko), je mogoče tehtnico enostavno vključiti v obstoječa omrežja in olajšati izmenjavo podatkov med tehtnico in računalnikom ali tiskalnikom
  • Vprašanje in daljinski nadzor tehtnice prek zunanjih nadzornih naprav ali računalnika s pomočjo komunikacijskega protokola KERN (KCP). KCP je standardiziran niz ukazov vmesnika za tehtnice KERN in druge instrumente, ki omogoča priklic in nadzor vseh ustreznih parametrov in funkcij instrumenta. KERNove instrumente s KCP je tako mogoče preprosto povezati z računalniki, industrijskimi krmilniki in drugimi digitalnimi sistemi. Protokol KCP je v veliki meri združljiv s protokolom MT-SICS

Lastnosti:

  • Velik zaslon LCD, višina številk 25 mm
  • Dimenzije tehtalne plošče Š × G × V 1000 × 1000 × 108 mm
  • Dimenzije ocenjevalne enote Š × G × V 268 × 115 × 80 mm
  • Enota za ocenjevanje dolžine kabla približno 5 m
  • Dopustno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico