Talna tehtnica; Max 1500 kg, d = 0,5 kg

Št. art.: BID 1T-4SM
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka BID 1T-4SM
EAN/GTIN 4045761207134
Številka proizvajalca BID 1T-4SM
L-število L40250 1834

Opis

Opis:

  • Talna tehtnica z odobritvijo kalibracije [M]* in vrhunskim razmerjem med ceno in zmogljivostjo - zdaj je na voljo tudi kot visokoresolucijska tehtnica z dvema obsegoma
  • Tehtalni most iz nedrsečega valovitega jekla, 4 obremenilne celice, legirano jeklo, prevlečeno s silikonom, IP67
  • Udobno izravnavanje tehtalnega mostu in dostop do priključne omarice od zgoraj
  • Enota za vrednotenje: podrobnosti glej KERN KIB-TM
  • Seštevanje vrednosti teže in štetje delov
  • Zahvaljujoč vmesnikom, kot so RS-232 ali USB, WLAN, Bluetooth, Ethernet (opcijsko), je mogoče tehtnico enostavno vključiti v obstoječa omrežja in olajšati izmenjavo podatkov med tehtnico in računalnikom ali tiskalnikom
  • Vprašanje in daljinski nadzor tehtnice prek zunanjih nadzornih naprav ali računalnika s pomočjo komunikacijskega protokola KERN (KCP). KCP je standardiziran niz ukazov vmesnika za tehtnice KERN in druge instrumente, ki omogoča priklic in nadzor vseh ustreznih parametrov in funkcij instrumenta. KERNove instrumente s KCP je tako mogoče preprosto povezati z računalniki, industrijskimi krmilniki in drugimi digitalnimi sistemi. Protokol KCP je v veliki meri združljiv s protokolom MT-SICS

Lastnosti:

  • Velik zaslon LCD, višina številk 25 mm
  • Dimenzije tehtalne plošče Š × G × V 1000 × 1000 × 108 mm
  • Dimenzije ocenjevalne enote Š × G × V 268 × 115 × 80 mm
  • Enota za ocenjevanje dolžine kabla približno 5 m
  • Dopustno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.