Talna tehtnica; Max 1500 kg, d = 0,5 kg

Št. art.: BID 1T-4EM
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka BID 1T-4EM
    EAN/GTIN 4045761207110
    Številka proizvajalca BID 1T-4EM
    L-število L40250 1894

    Opis

    Opis:

    • Talna tehtnica z odobritvijo kalibracije [M]* in vrhunskim razmerjem med ceno in zmogljivostjo - zdaj je na voljo tudi kot visokoresolucijska tehtnica z dvema obsegoma
    • Tehtalni most: izdelan iz nedrseče jeklene plošče, 4 jeklene obremenilne celice s silikonsko prevleko, zaščita pred prahom in brizgajočo vodo IP67
    • Udobno izravnavanje tehtalnega mostu in dostop do priključne omarice od zgoraj
    • Enota za vrednotenje: podrobnosti glej KERN KIB-TM
    • Seštevanje vrednosti teže in štetje delov
    • Zahvaljujoč vmesnikom, kot so RS-232 ali USB, WLAN, Bluetooth, Ethernet (opcijsko), je mogoče tehtnico enostavno vključiti v obstoječa omrežja in olajšati izmenjavo podatkov med tehtnico in računalnikom ali tiskalnikom
    • Vprašanje in daljinski nadzor tehtnice prek zunanjih nadzornih naprav ali računalnika s pomočjo komunikacijskega protokola KERN (KCP). KCP je standardiziran niz ukazov vmesnika za tehtnice KERN in druge instrumente, ki omogoča priklic in nadzor vseh ustreznih parametrov in funkcij instrumenta. KERNove instrumente s KCP je tako mogoče preprosto povezati z računalniki, industrijskimi krmilniki in drugimi digitalnimi sistemi. Protokol KCP je v veliki meri združljiv s protokolom MT-SICS

    Lastnosti:

    • Velik zaslon LCD, višina številk 25 mm
    • Dimenzije tehtalne plošče Š × G × V 1200 × 1000 × 108 mm
    • Dimenzije ocenjevalne enote Š × G × V 268 × 115 × 80 mm
    • Enota za ocenjevanje dolžine kabla približno 5 m
    • Dopustno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico