Industrijske tehtnice 600 kg

Št. art.: BID 1T-4DM
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka BID 1T-4DM
EAN/GTIN 4045761214767
Številka proizvajalca BID 1T-4DM
L-število L40250 2882

Opis

Opis:

  • Talna tehtnica z dvojnim območjem delovanja je idealna, kadar je treba tehtati velike obremenitve, vendar se pri nižjem območju obremenitve ni mogoče odreči visoki ločljivosti. Dve tehtnici lahko nadomestite z eno - prihranite prostor in denar!Tehtalni most: iz nedrseče jeklene kontrolne plošče, 4 jeklene obremenilne celice s silikonsko prevleko, zaščita pred prahom in škropilno vodo IP67
  • Udobno izravnavanje tehtalnega mostu: kot tudi dostop do priključne omarice: od zgoraj
  • Ocenjevalna enota: za podrobnosti glejte KERN KIB-TM
  • seštevanje: vrednosti teže in štetje delov
  • Zahvaljujoč vmesnikom: kot so RS-232 ali USB, WLAN, Bluetooth, Ethernet (opcija), je tehtnico mogoče enostavno vključiti v obstoječa omrežja in olajšati izmenjavo podatkov med tehtnico in računalnikom ali tiskalnikom
  • spraševanje in daljinski nadzor tehtnice: prek zunanjih nadzornih naprav ali računalnika z uporabo komunikacijskega protokola KERN (KCP). KCP je standardiziran niz ukazov vmesnika za tehtnice KERN in druge instrumente, ki omogoča priklic in nadzor vseh ustreznih parametrov in funkcij instrumenta. KERNove instrumente s KCP je tako mogoče preprosto povezati z računalniki, industrijskimi krmilniki in drugimi digitalnimi sistemi. Protokol KCP je v veliki meri združljiv s protokolom MT-SICS. Mogoče samo prek podatkovnega vmesnika RS-232, USB, drugi vmesniki na zahtevo
  • Udobno izravnavanje tehtalnega mostu in dostop do priključne omarice od zgoraj
  • Enota za vrednotenje: podrobnosti glej KERN KIB-TM
  • Seštevanje vrednosti teže in štetje delov
  • Zahvaljujoč vmesnikom, kot so RS-232 ali USB, WLAN, Bluetooth, Ethernet (opcijsko), je mogoče tehtnico enostavno vključiti v obstoječa omrežja in olajšati izmenjavo podatkov med tehtnico in računalnikom ali tiskalnikom
  • Vprašanje in daljinski nadzor tehtnice prek zunanjih nadzornih naprav ali računalnika s pomočjo komunikacijskega protokola KERN (KCP). KCP je standardiziran niz ukazov vmesnika za tehtnice KERN in druge instrumente, ki omogoča priklic in nadzor vseh ustreznih parametrov in funkcij instrumenta. KERNove instrumente s KCP je tako mogoče preprosto povezati z računalniki, industrijskimi krmilniki in drugimi digitalnimi sistemi. Protokol KCP je v veliki meri združljiv s protokolom MT-SICS

Lastnosti:

  • Velik zaslon LCD, višina številk 25 mm
  • Dimenzije tehtalne plošče Š × G × V 1200 × 1500 × 108 mm
  • Dimenzije ocenjevalne enote Š × G × V 268 × 115 × 80 mm
  • Enota za ocenjevanje dolžine kabla približno 5 m
  • Dopustno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.