Talna tehtnica; Max 600 kg 1500 kg

Št. art.: BIC 1T-4S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka BIC 1T-4S
    EAN/GTIN 4045761193185
    Številka proizvajalca BIC 1T-4S
    L-število L40250 1665

    Opis

    Opis:

    • Talna tehtnica visoke ločljivosti z 2 × 3000 [d] in vrhunskim razmerjem med ceno in zmogljivostjo
    • Varjena platforma z luknjami za vijake za dvig tehtnice za lažje čiščenje
    • Udobno izravnavanje tehtalnega mostu in dostop do priključne omarice od zgoraj
    • Enostavno in priročno upravljanje s štirimi tipkami
    • Stenski nosilec za stensko montažo ocenjevalne enote kot standard
    • Pametna vtična povezava omogoča priročno ločevanje indikatorja in platforme, npr. za poznejšo namestitev tehtnice v pakirno in transportno mizo, okvir jame itd

    Lastnosti:

    • Velik zaslon LCD, višina številk 25 mm
    • Dimenzije tehtalne plošče Š × G × V 1000 × 1000 × 108 mm
    • Dimenzije ocenjevalne enote Š×G×V 235×114×51 mm
    • Možnost delovanja na baterije, 4 × 1,5 V AA, niso vključene, čas delovanja do 60 h
    • Enota za ocenjevanje dolžine kabla približno 5 m
    • Dopustno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico