Talna tehtnica; Max 600 kg 1500 kg

Št. art.: BIC 1T-4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka BIC 1T-4
EAN/GTIN 4045761193178
Številka proizvajalca BIC 1T-4

Opis

Opis:

  • Talna tehtnica visoke ločljivosti z 2 × 3000 [d] in vrhunskim razmerjem med ceno in zmogljivostjo
  • Varjena platforma z luknjami za vijake za dvig tehtnice za lažje čiščenje
  • Udobno izravnavanje tehtalnega mostu in dostop do priključne omarice od zgoraj
  • Enostavno in priročno upravljanje s štirimi tipkami
  • Stenski nosilec za stensko montažo ocenjevalne enote kot standard
  • Pametna vtična povezava omogoča priročno ločevanje indikatorja in platforme, npr. za poznejšo namestitev tehtnice v pakirno in transportno mizo, okvir jame itd

Lastnosti:

  • Velik zaslon LCD, višina številk 25 mm
  • Dimenzije tehtalne plošče Š × G × V 1200 × 1500 × 108 mm
  • Dimenzije ocenjevalne enote Š×G×V 235×114×51 mm
  • Možnost delovanja na baterije, 4 × 1,5 V AA, niso vključene, čas delovanja do 60 h
  • Enota za ocenjevanje dolžine kabla približno 5 m
  • Dopustno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico