Dostopna rampa

Št. art.: BFS-A11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka BFS-A11
EAN/GTIN 4045761153691
Številka proizvajalca BFS-A11
L-število L40250 1542

Opis

Opis:

Pogonska rampa, ni standardna, Š × G × V 1500 × 750 × 121 mm, za modele s ploščo za tehtanje velikosti 1500 × 1500 × 130 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico