Okvir za hlevsko jamo

Št. art.: BFS-A03N
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Tračni metri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka BFS-A03N
EAN/GTIN 4045761180048
Številka proizvajalca BFS-A03N

Opis

Opis:

Stabilen okvir za vgradnjo tehtalnega mostu za dostop brez ovir, Š × G 1085 × 1085 × 80 mm, za modele s tehtalno ploščo velikosti A 1000 × 1000 × 80 mm, ni mogoče naknadno vgraditi

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico