Talna tehtnica, največ 3000 kg, d = 1 kg

Št. art.: BFN 3T-3M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka BFN 3T-3M
EAN/GTIN 4045761194342
Številka proizvajalca BFN 3T-3M
L-število L40250 1802

Opis

Opis:

Tehtalni most iz nerjavnega jekla z vijačno tehtalno ploščo (IP68) in ocenjevalno enoto iz nerjavnega jekla (IP65), s potrdilom o overitvi [M]; tehtalna zmogljivost: 3000 kg, odčitljivost: 1 kg, interval preverjanja na skali: 1 kg

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico