Talna tehtnica iz nerjavečega jekla Max 1500 kg

Št. art.: BFN 1.5T0.5M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka BFN 1.5T0.5M
EAN/GTIN 4045761244740
Številka proizvajalca BFN 1.5T0.5M

Opis

Opis:

  • Težki industrijski standard: primeren za grobo uporabo
  • Tehtalna plošča se od zgoraj privije z vijaki iz nerjavnega jekla: , zato ga je mogoče enostavno odstraniti, je higieničen in enostaven za čiščenje
  • Tehtalni most: Nerjaveče jeklo, izjemno odporno na upogibanje zaradi velike debeline materiala, 4 varjene obremenilne celice iz nerjavnega jekla, zaščita pred prahom in škropilno vodo IP68. Tehtalni most je na voljo tudi kot sestavni del brez ocenjevalne enote, za podrobnosti glejte KERN KFD-V40. Tehtalni most kot sestavni del je na voljo tudi brez ocenjevalne enote, za podrobnosti glejte KERN KFP-V40
  • Podpira vas v vašem sistemu kakovosti, skladnem s HACCP
  • Priročna izravnava tehtalnega mostu in dostop do priključne omarice od zgoraj
  • Ocenjevalna enota: nerjaveče jeklo, zaščita pred prahom in škropilno vodo IP68, idealna za industrijske aplikacije, higienična in enostavna za čiščenje, integrirano napajanje, ocenjevalna enota kot komponenta je na voljo tudi brez tehtalnega mostu, za podrobnosti glejte KERN KFN-TM
  • Podstavek za mizo vključno s stenskim nosilcem: za ocenjevalno enoto kot standard
  • Zaradi vmesnikov, kot so RS-232, RS-485 in Bluetooth (opcija), je tehtnico mogoče enostavno vključiti v obstoječa omrežja in olajšati izmenjavo podatkov med tehtnico in računalnikom ali tiskalnikom
  • Seštevanje: vrednosti teže in štetje delov
  • Ali ste vedeli? Naše talne tehtnice so dobavljene v trdni leseni škatli. Tako je visokokakovostna tehnologija tehtanja zaščitena pred vplivi okolja in obremenitvami med prevozom. KERN - vedno z eno idejo naprej
  • Tehtalni most: Nerjaveče jeklo, izjemno odporno na upogibanje zaradi velike debeline materiala, 4 varjene obremenilne celice iz nerjavnega jekla, zaščita pred prahom in škropilno vodo IP68. Tehtalni most kot sestavni del je na voljo tudi brez indikatorja, podrobnosti glejte KERN KFD-V40
  • Podpira vaš sistem kakovosti, skladen s HACCP
  • Udobno izravnavanje tehtalnega mostu in dostop do priključne omarice od zgoraj
  • Ocenjevalna enota: nerjaveče jeklo, zaščita pred prahom in škropilno vodo IP68, idealna za industrijske aplikacije, higienična in enostavna za čiščenje, ocenjevalna enota kot komponenta je na voljo tudi brez tehtalnega mostu, podrobnosti glejte KERN KFN-TM
  • Standardno namizno podnožje, vključno s stenskim nosilcem za ocenjevalno enoto
  • Seštevanje vrednosti teže in štetje delov
  • Vključena je notranja baterija

Lastnosti:

  • Velik, osvetljen LCD-zaslon, višina številk 52 mm
  • Dimenzije tehtalne plošče Š × G × V 1500 × 1250 × 85 mm
  • Dimenzije ocenjevalne enote Š×G×V 266×165×96 mm
  • Enota za ocenjevanje dolžine kabla približno 5 m
  • Dopustno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C