Talna tehtnica KERN BFB 3T1LM

Št. art.: BFB 3T1LM
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka BFB 3T1LM
EAN/GTIN 4045761210066
Številka proizvajalca BFB 3T1LM
L-število L40250 482

Opis

Opis:

  • Tehtalni most z vijačno tehtalno ploščo (IP67) in ocenjevalno enoto XXL, s potrdilom o overitvi [M]
  • Ocenjevalna enota: za podrobnosti glej KERN KFB-TM
  • Standardno namizno podnožje, vključno s stenskim nosilcem za ocenjevalno enoto
  • Seštevanje vrednosti teže in štetje delov
  • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo

Lastnosti:

  • Velik, osvetljen LCD-zaslon, višina številk 52 mm
  • Dimenzije tehtalne plošče Š × G × V 1500 × 1500 × 1500 × 80 mm
  • Dimenzije ocenjevalna enota Š×G×V 250×160×58 mm
  • Enota za ocenjevanje dolžine kabla približno 5 m
  • Dopustno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico