Talna tehtnica Max 3000 kg; e=1 kg; d=1 kg

Št. art.: BFB 3T-3NM
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka BFB 3T-3NM
    EAN/GTIN 4045761194267
    Številka proizvajalca BFB 3T-3NM

    Opis

    Opis:

    • Tehtalna plošča, privijačena od zgoraj: , zato ga je mogoče enostavno odstraniti ter higienično in enostavno očistitiAnalyzator: za podrobnosti glejte KERN KFB-TM
    • podstavek za mizo, vključno s stenskim nosilcem: za analizator kot standard
    • seštevanje: vrednosti teže in števnih delov
    • zaščitni delovni pokrov je vključen v dobavo
    • Tehtalni most: Jeklo, prašno lakirano, 4 obremenilne celice iz legiranega jekla s silikonsko prevleko, zaščita pred prahom in brizganjem vode IP67
    • Ocenjevalna enota: za podrobnosti glej KERN KFB-TM
    • Standardno namizno podnožje, vključno s stenskim nosilcem za ocenjevalno enoto
    • Seštevanje vrednosti teže in štetje delov
    • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo

    Lastnosti:

    • Velik, osvetljen LCD-zaslon, višina številk 52 mm
    • Dimenzije tehtalne plošče Š × G × V 1500 × 1250 × 85 mm
    • Dimenzije ocenjevalna enota Š×G×V 250×160×58 mm
    • Enota za ocenjevanje dolžine kabla približno 5 m
    • Dopustno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico