Talna tehtnica Max 1500 kg

Št. art.: BFB 1T-4NM
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka BFB 1T-4NM
EAN/GTIN 4045761194250
Številka proizvajalca BFB 1T-4NM
L-število L40250 1306

Opis

Opis:

  • Tehtalna plošča, privijačena od zgoraj: , zato ga je mogoče enostavno odstraniti ter higienično in enostavno očistitiAnalyzator: za podrobnosti glejte KERN KFB-TM
  • podstavek za mizo, vključno s stenskim nosilcem: za analizator kot standard
  • seštevanje: vrednosti teže in števnih delov
  • zaščitni delovni pokrov je vključen v dobavo
  • Tehtalni most: Jeklo, prašno lakirano, 4 obremenilne celice iz legiranega jekla s silikonsko prevleko, zaščita pred prahom in brizganjem vode IP67
  • Ocenjevalna enota: za podrobnosti glej KERN KFB-TM
  • Standardno namizno podnožje, vključno s stenskim nosilcem za ocenjevalno enoto
  • Seštevanje vrednosti teže in štetje delov
  • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo

Lastnosti:

  • Velik, osvetljen LCD-zaslon, višina številk 52 mm
  • Dimenzije tehtalne plošče Š × G × V 1500 × 1250 × 85 mm
  • Dimenzije ocenjevalna enota Š×G×V 250×160×58 mm
  • Enota za ocenjevanje dolžine kabla približno 5 m
  • Dopustno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico