Varnostni škornji S3 BERGEN GORE S3 NB 44

Št. art.: BERGEN GORE S3 NB 44
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Stahl
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
    Razred zaščite S3
    Material zaščitne kapice Stahl
    Evropska velikost čevlja 44
    Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka BERGEN GORE S3 NB 44
    EAN/GTIN 4044348365182
    Številka proizvajalca BERGEN GORE S3 NB 44
    L-število L00780 2372

    Opis

    Opis:

    • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI
    • membrana GORE-TEX
    • polnozrnato, hidrofobno gladko usnje
    • jezik z zaščito pred prahom
    • ojačana, proti obrabi odporna zaščita TPU-prsti
    • oblazinjen ovratnik za dodatno udobje
    • zaščita gležnja
    • funkcionalni oprijem
    • jeklen konček prsta
    • jeklen vmesni podplat odporen proti predrtju
    • zamenljiv udoben vložek ERGO-COOL®
    • sistem SECURA VARIO®
    • podplat Perbunan VX

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico