Rezilo ključa za vtičnice s površinskim pogonom, srednje dolgo 17SF

Št. art.: BD014XE 17SF
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka BD014XE 17SF
    EAN/GTIN 4991644653959
    Številka proizvajalca BD014XE 17SF
    L-število L60050 10720

    Opis

    Opis:

    Dolžina: 90 mm
    D1: 23,5 mm
    Dolžina: 14 mm
    Pogon: 1/4″
    Zunanji šestkotnik
    17SF
    Surface Drive
    Površina: kromiran
    Materiali: krom molibden

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico