Tester baterij s tiskalnikom

Št. art.: BAT.TESTU
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
Vrsta izdelka preizkuševalnika napetosti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka BAT.TESTU
EAN/GTIN 3662424165030
Številka proizvajalca BAT.TESTU
L-število L60130 10850

Opis

Opis:

  • Tester za akumulatorje od 6 do 12 V
  • Tester za polnilni tok 12 - 24 V
  • Vgrajen tiskalnik
  • Menjave sponk in kablov
  • Skladen z vozili s funkcijo start/stop
  • Skladen z naslednjimi svinčenimi akumulatorji: - SKUPŠČINA AGM. - EFB. - Tekočine. - GEL. - VLRA
  • Dolžina kabla: 1,9 m
.

Lastnosti:

  • V [mm]: 40
  • Š [mm]: 120
  • L [mm]: 220
  • [g]: 790

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico