Osnova za vpenjanje BASO

Št. art.: BASO
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Spone

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka BASO
EAN/GTIN 4008158019031
Številka proizvajalca BASO
L-število L80040 37

Opis

Opis:

  • Podaljšek 80 mm
  • možnost zlaganja
  • odprta luknja za pritrditev, vključno z vijakom
  • primerno za vse spone BESSEY BAS

Lastnosti:

  • Navoj za namestitev: M10
  • Za vijak glave motorja DIN912: M10/M12
  • Material/površina:
    • osnovno telo jeklena litina, prevlečen
  • vpenjalna širina: 80 mm

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico