Napenjalec jermena BAN700

Št. art.: BAN700
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
Številka izdelka BAN700
EAN/GTIN 4008158023250
Številka proizvajalca BAN700
L-število L80040 1

Opis

Opis:

  • Enakomeren pritisk na utore
  • Obračalna ročica za desničarje in levičarje
  • Vsebina: 1 napenjalec traku, 4 Vario-ogli
  • Pakirano v SB embalaži

Lastnosti:

  • Trak: 25 x 1 mm
  • Material/površina:
    • Zgornji in spodnji del sta iz ojačane plastike PA6
    • Vreteno s trapezoidnim navojem iz jekla valjanega, brušenega
    • ročaj iz lesa, laka na vodni osnovi
    • Poliestrski trak
  • Obseg vpenjanja: Do 7 m mm
  • Kotni razpon: 60°–180°

Prednosti:

Obojestranski podajalnik traku
  • Dvostransko podajanje jermena zagotavlja, da se tlak ves čas enakomerno izvaja v vseh vogalih. To je brez popačenja vpenjanje v popolnosti.
Vgrajen navijalni mehanizem
  • Ročica vgrajenega navijalnega mehanizma se uporablja za predhodno napenjanje in previjanje. To pomeni, da nikoli več ne bo ″bandsalat″.
Praktični vogali Vario
  • Ne glede na to, ali je visok tlak na milimetrih ali neprekinjena nastavitev kota: Praktični vogali Vario s tečajnimi tlačnimi ploščami optimalno podaljšajo spekter delovanja napenjalca jermena BESSEY.
Visoka odpornost na trganje
  • Poseben tkani napenjalni trak iz poliestra zagotavlja visoko odpornost na trganje in ima vpenjalni obseg 7 m. ima tudi preprosto zapiranje traku, ki ga lahko kadarkoli hitro in priročno odprete.

Uporaba:

  • Notranja oprema
  • NAREDI SAM
  • Pohištvo in tesarska dela
  • Za vpenjalne okvirje in krivulje

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
  • Navodila za nego:
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • Redno čistite in namažite vreteno
    • Čistite v rednih ciklih, odvisno od stopnje kontaminacije

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico