Torba SLS Skyhook z dvema pasovoma

Št. art.: BAG-RECT2SLS
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
    Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka BAG-RECT2SLS
    EAN/GTIN 3662424052453
    Številka proizvajalca BAG-RECT2SLS
    L-število L60130 9296

    Opis

    Opis:

    • Vrečka z 2 izvlečnima povodcema (povodec se maksimalno raztegne do: 105 cm).
    • Z izvlečnima povodcema lahko orodje priključite na pas. Orodja niso povezana z vašimi zapestji: vaše roke so proste za delo.
    • Vlečne vrvice se samodejno shranijo v držala. Običajni povodec pa se ujame za pas in se lahko zaplete.
    • Za priključitev orodja FACOM SLS na obroček izvlečnega povodca je priporočljiva uporaba zaskočnega kavlja MOUSQ6X60SLS.
    • Tkanina je odporna na najpogostejša topila.
    • Skladen s pasovi FACOM SLS CT70-100 (70 do 100 cm) in CT100-140 (100 do 140 cm).
    • Višina zanke: za pasove z največ 55 mm.
    • Tlobina zanke: za pasove z največ 3 mm.
    • Dostavljen brez zaskočnega kavlja MOUSQ6X60SLS in brez orodja.
    • Dovoljena nazivna obremenitev: 0,7 kg.

    Lastnosti:

    • V[mm]: 285
    • L[mm]: 105
    • [kg]: 0.200

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico