Zaloga vrečk ProBag 80 kosov.

Št. art.: BAG.GM
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
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka BAG.GM
EAN/GTIN 3148519491876
Številka proizvajalca BAG.GM
L-število L60130 11105

Opis

Opis:

  • Tekstilni zaboj za orodje, kompaktna različica 14″
  • Učinkovito organizira orodje
  • Področje v notranjosti: Navpično shranjevanje za takojšen dostop do orodja, elastični trak za pritrditev orodja, stransko držalo za izvijače
  • Zunanja razdelitev: 6 zunanjih žepov, 1 poseben žep, nastavljiv z samopritrdilni, za žago, 1 velik žep za dokumente (A4) ali za shranjevanje zaščitnega pokrova
  • Vanj lahko namestite tudi torbo za kalkulator BS.PC15
  • Lahka in udobna uporaba
  • Vsebine torbe so lahko dostopne
  • 3 rešitve prenašanja: Kolesa in teleskopski ročaj, aluminijast ročaj z usnjeno prevleko, trak z ojačano blazino na ramenskem delu
  • Veliko trpežna tkanina, 1200 denier
  • Premer koles: 90 mm
  • Uporabna prostornina: 33 litrov
  • Max. Teža: 18 kg

Lastnosti:

  • [KG]: 3,0

Obseg dobave:

  • BS.R20: Škatla za orodje iz tekstila, kompaktna različica 14″
  • 205C.30: Nastavljiv ključ
  • 601: Kljuka za ključ za oljni filter
  • 82H.JP9A: Komplet ključev s šesterokotnimi zatiči
  • RL.NANO1: Komplet ključev z 1/4″ nastavkom
  • 187A.18 CPE: Kombinirane klešče
  • AT.J12R2PB: Komplet izvijačev
  • 181A.18CPE: Diagonalni rezalniki
  • 440.JP10: Komplet odprtih ključev
  • 779.PEN: Tester napetosti
  • 897A.528 PB: Merilni trak
  • 844.S18: Komplet pilic
  • DT.MODKIT1: Orodje za nastavitev motorja
  • BS.2 SBPB: Torba 17 palcev
  • BS.RBPB: Nahrbtnik s kolesi
  • BSSMB.LT3: Komplet orodja v škatli za orodje
  • BV.R30CMD1PB: Komplet Facom-Dewalt 68 kosov.
  • BV.R30PB: Kovček z orodjem na kolesih
  • DT.PSA P1: Komplet orodja za nastavitev motorja
  • 464.J1APB: Ključ z obročem z ragljo

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico