Izvedba:
vgrajen
Opis:
ESD jekleni cevasti voziček z lopato iz pločevine, robustna varjena konstrukcija, električno prevodna prašna barva, siva kot skrilavec RAL 7015. Varnostni ročaji ESD. Lopata iz pločevine je privijačena, zato jo je mogoče zamenjati. Kolesa z gumijastimi pnevmatikami ESD na plastičnih platiščih, pesta z valjčnimi ležaji. Zgornja palica in prečne palice so prepognjene. Za varen prevoz okroglega blaga, kot so zvitki, pločevinke, vedra itd.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 200
Širina vedra (mm): 320
Globina vedra (mm): 250
Celotna širina (mm): 570
Skupna globina (mm): 533
Skupna višina (mm): 1150
Pnevmatike: polna guma ESD
Velikost kolesa (mm): 260 x 56