Opis:
Ta udoben ženski pulover je idealen za poslovna ali delovna oblačila. Na voljo je v črni in mornarski barvi, ima privlačen klasičen ovratnik in je ohlapnega kroja. Raglan rokav omogoča večjo svobodo gibanja. Odličen kot del uniforme in idealen za dodajanje blagovne znamke.
Lastnosti:
- Posebej oblikovani za ženske
- Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
- Dvojni šivi za dodatno vzdržljivost
- Raglan rokavi za udobno prileganje
- Ovratnik
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Nov model
Material:
Tkanina Shell: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Teža lupine gm: 300
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;