Ženski pulover Black M R

Št. art.: B330BKRM
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
Dolžina rokava Z dolgimi rokavi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka B330BKRM
EAN/GTIN 5036108388394
Številka proizvajalca B330BKRM

Opis

Opis:

Ta udoben ženski pulover je idealen za poslovna ali delovna oblačila. Na voljo je v črni in mornarski barvi, ima privlačen klasičen ovratnik in je ohlapnega kroja. Raglan rokav omogoča večjo svobodo gibanja. Odličen kot del uniforme in idealen za dodajanje blagovne znamke.

Lastnosti:

  • Posebej oblikovani za ženske
  • Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
  • Dvojni šivi za dodatno vzdržljivost
  • Raglan rokavi za udobno prileganje
  • Ovratnik
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Nov model

Material:

Tkanina Shell: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Teža lupine gm: 300
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico