Kapucar z zadrgo Contrast Hi-Vis Orange/Navy XL R

Št. art.: B317ONRXL
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
Številka izdelka B317ONRXL
EAN/GTIN 5036108319749
Številka proizvajalca B317ONRXL

Opis

Opis:

Dvobarvni kapucar z zadrgo spredaj, združuje trpežno tkanino in elegantno dvobarvno zasnovo. Vrhunska krtačena tkanina za enostavno vzdrževanje zagotavlja dodatno udobje in toploto. Vsebuje stranske žepe, nastavljivo kapuco in sprednjo zadrgo za lažji dostop.

Lastnosti:

  • Pletenina s krtačeno podlago
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • 2 žepa za varno shranjevanje
  • Stranski žepi
  • Kapuca za dodatno zaščito pred elementi
  • Popolnoma elastičen pas za popolno udobje uporabnika
  • Zasnovano za udobno prileganje
  • Odpiranje spredaj za lažji dostop
  • Nastavljiva vrvica in gumb za varno prileganje
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tkanina Shell: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Teža lupine gm: 300
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico