Kapucar Contrast Hi-Vis Yellow/Navy S R

Št. art.: B316YNRS
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
Številka izdelka B316YNRS
EAN/GTIN 5036108319671
Številka proizvajalca B316YNRS

Opis

Opis:

Dvobarven pulover s kapuco je idealna za različna delovna okolja. Trpežna tkanina ima krtačeno hrbtno stran za dodatno toploto in udobje. Vsebuje velike žepe, nastavljivo kapuco in elegantno dvobarvno zasnovo, ki zmanjšuje umazanijo in madeže.

Lastnosti:

  • Pletenina s krtačeno podlago
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • 1 žep za varno shranjevanje
  • Kenguru žep za veliko prostora za shranjevanje
  • Kapuca za dodatno zaščito pred elementi
  • Rebraste manšete za toploto in udobje
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
  • Popolnoma elastičen pas za popolno udobje uporabnika
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tkanina Shell: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Teža lupine gm: 300
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico