Kapucar z zadrgo Contrast Hi-Vis Yellow/Black S R

Št. art.: B315YBRS
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
Številka izdelka B315YBRS
EAN/GTIN 5036108268061
Številka proizvajalca B315YBRS

Opis

Opis:

Ta kapucar ima dolgo zadrgo, ki zagotavlja dodatno enostavnost in vsestranskost, hkrati pa ima dvobarvno zasnovo za zaščito pred umazanijo. Druge značilnosti vključujejo 2 velika sprednja žepa, nastavljivo kapuco za različne vremenske razmere, elastičen rebrasti pas in manšete ter odsevni trak za boljšo vidljivost.

Lastnosti:

  • Pletenina s krtačeno podlago
  • Toplo nanesen odsevni trak za dodatno vidnost
  • 2 žepa za varno shranjevanje
  • Stranski žepi
  • Kapuca za dodatno zaščito pred elementi
  • Popolnoma elastičen pas za popolno udobje uporabnika
  • Kontrastni vstavki za zaščito pred umazanijo
  • Zasnovano za udobno prileganje
  • V skladu s standardom EN ISO 20471
  • Na voljo v velikostih do 5XL
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2 (Sizes S-M)
  • EN ISO 20471 Class 3 (Sizes L-5XL)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 (Sizes S-M)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 (Sizes L-5XL)

Material:

Tkanina Shell: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Teža lupine gm: 300
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico