Opis:
Ta kapucar ima dolgo zadrgo, ki zagotavlja dodatno enostavnost in vsestranskost, hkrati pa ima dvobarvno zasnovo za zaščito pred umazanijo. Druge značilnosti vključujejo 2 velika sprednja žepa, nastavljivo kapuco za različne vremenske razmere, elastičen rebrasti pas in manšete ter odsevni trak za boljšo vidljivost.
Lastnosti:
- Pletenina s krtačeno podlago
- Toplo nanesen odsevni trak za dodatno vidnost
- 2 žepa za varno shranjevanje
- Stranski žepi
- Kapuca za dodatno zaščito pred elementi
- Popolnoma elastičen pas za popolno udobje uporabnika
- Kontrastni vstavki za zaščito pred umazanijo
- Zasnovano za udobno prileganje
- V skladu s standardom EN ISO 20471
- Na voljo v velikostih do 5XL
- Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
- V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2 (Sizes S-M)
- EN ISO 20471 Class 3 (Sizes L-5XL)
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 (Sizes S-M)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 (Sizes L-5XL)
Material:
Tkanina Shell: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Teža lupine gm: 300
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj