Kapucar z zadrgo Navy XXXL R

Št. art.: B312NARXXXL
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
Dolžina rokava Z dolgimi rokavi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka B312NARXXXL
EAN/GTIN 5036108407392
Številka proizvajalca B312NARXXXL

Opis

Opis:

Ta kapucar z zadrgo je eleganten dodatek k našim oblačilom za prosti čas. Celotna zadrga spredaj na tem kapucarju zagotavlja, da je odlična možnost za plastenje, saj omogoča enostavno oblačenje in slačenje v živahnem delovnem okolju. Za dodatno udobje je kapuca obložena z jerseyjem.

Lastnosti:

  • Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
  • 2 žepa za varno shranjevanje
  • Rebraste manšete za toploto in udobje
  • Pulover s podloženo kapuco za ultimativno udobje
  • Z vrvico nastavljiva spodnji rob in kapuca za varno in udobno prileganje
  • Nov model

Material:

Tkanina Shell: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Teža lupine gm: 250
Teža lupine oz: 7.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico