Opis:
Ta kapucar z zadrgo je eleganten dodatek k našim oblačilom za prosti čas. Celotna zadrga spredaj na tem kapucarju zagotavlja, da je odlična možnost za plastenje, saj omogoča enostavno oblačenje in slačenje v živahnem delovnem okolju. Za dodatno udobje je kapuca obložena z jerseyjem.
Lastnosti:
- Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
- 2 žepa za varno shranjevanje
- Rebraste manšete za toploto in udobje
- Pulover s podloženo kapuco za ultimativno udobje
- Z vrvico nastavljiva spodnji rob in kapuca za varno in udobno prileganje
- Nov model
Material:
Tkanina Shell: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Teža lupine gm: 250
Teža lupine oz: 7.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;