Pulover Nato Black S R

Št. art.: B310BKRS
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
Številka izdelka B310BKRS
EAN/GTIN 5036108190690
Številka proizvajalca B310BKRS

Opis

Opis:

Ta pulover iz 100% akrila, ki je že dolgo priljubljen v javnih službah, ima na ramenih in komolcih našitke iz poliestrskega bombaža za dodatno ojačitev. Značilnosti vključujejo ramensko epoleto z ježkom in žep za pisala na rokavu.

Lastnosti:

  • Žep na rokavu
  • Žep na prsih
  • Kontrastni vstavki za zaščito pred umazanijo
  • Dvojni šivi za dodatno vzdržljivost
  • Vrhunski epoleti na ramenih

Material:

Tkanina Shell: 100% akril, gostota 7
Sestava lupine: 100% akril, gostota 7
Tkanina podloge: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava podloge: 65% poliester, 35% bombaž
Teža lupine gm: 580
Teža lupine oz: 17
Teža podloge gm: 245
Teža podloge oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico